天気予報の予想最低気温と、実際の自宅の最低外気温では3〜4度違うことが時々ある為に、自宅の外気温を確認しながら水道管凍結防止に使っています。室内外温度計は、他のメーカーのものを含め4種類使っていますが、この温度計が一番温度の確認、リセットが簡単で使いやすいです。ただ温度表示画面がもう少し大きければ良いと思います。
昨今の気温の上昇に、設備機器電気系統のトラブルが続出している為、基板内部の空間温度可視化の為購入しました。
安価で大画面、簡単操作で基板内部と室内の温度差が可視化出来てトラブル事前回避に役立っております。
エアコンのダクト部からセンサーを出して室外の気温と部屋の温度管理に使用しております。
単四電池使用で1年以上表示してますのでピーク、最低の温度をメモリーしていますので目安ができます
室内と屋外の温度差を知り、エアコンの調整に活用します。
最高気温、最低気温がメモリーできるので夏に日中、室内外の気温がどこまで上がったのかを事後に知って、エアコンの効きを検証します
以前よりこの製品を自動車の室内及び外気温計測に使用しています。価格も手頃で瞬時に温度がわかり活用しています。
車中泊の際に、車内と車外の温度を知りたくて購入しました。おおよその温度がわかるので良いと思います。冬と夏の外気の差がどのくらいあるか楽しみです。なお、安価な為、正確かどうか、また耐久性は気にしてません。
前のモデルから使ってます。
この新しいモデルは液晶の数字がとても大きくなって見えやすくて良いです。
バッテリーの持ちは1年間という記載で、実際がどれ位なのかまだ分かりませんが長く使える事を期待します。