和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
ドリップケトル つや消し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42037775
品番
EM-8074
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
香り豊かなコーヒーを専用のケトルでハンドドリップ。(Sgマーク付)さびにくく、美しいステンレス製。上品なつや消し仕上です。注ぎやすいツル口タイプです。
容量(L)
1
材質
本体:18-8ステンレス、底面:18-0ステンレス
寸法(mm)
約296×146×151
質量(g)
約390
対応
IH200V対応