和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
ドリップケトル つや消し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42037784
品番
EM-8075
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
上品なつや消しに仕上げた
容量(L)
1.2
材質
本体:18-8ステンレス、底面:18-0ステンレス
寸法(mm)
約300×145×175
質量(g)
約440
対応
IH200V対応