匠弥 卓上鍋&IH調理器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42039726 品番TY-078
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。
加熱モード:200W相当〜1200W、煮込みモード:200W相当(30分〜5時間)、揚げ物モード:約150〜200度、タイマー:1〜9時間55分

材質鍋本体・蓋:18-0ステンレス鋼 セット内容ステンレス卓上鍋26cm、IHクッキングヒーター 質量(g)約800 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 寸法(cm)26 満水容量(L)約3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする