※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42054451
品番
1/4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W1/4
長さ(mm)
10
山数
20
種別
全ねじ
材質
黄銅
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42054451
1/4×10
42245551
1/4×10
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました