1/4×16 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42054476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4×16 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42054476
1/4×16 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 42054476

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
42054476
品番
1/4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W1/4
長さ(mm)
16
山数
20
種別
全ねじ
材質
黄銅
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
420544761/4×16422455761/4×161/4×16 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地) 大阪魂 42245576六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(黄銅/生地)大阪魂1個
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする