※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
42070454
品番
3/8×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
20
ねじピッチ
40
表面処理
ドブ
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
6
種別
全ねじ
材質
鉄
頭部形状
六角
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42070454
3/8×20
42253522
3/8×20
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂
1パック(6個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました