マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 温度計・温湿度計
マイゾックスの 温度計
室内用板付寒暖計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
45
設置方式
壁掛け
注文コード
42506625
品番
13-45
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・設置方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛型寒暖計。
白地の上に見やすい黒線目盛。
測定範囲(℃)
-30〜50
用途
室内の温度表示
サイズ(cm)
45
設置方式
壁掛け
マイゾックスコード
82152