※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42603093
品番
M4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
25
寸法L1(mm)
15
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
10.5
材質
鉄
種類
ジャックポイントモドトラス
寸法H(mm)
3
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
モドトラス
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42603093
M4×25
05760852
MJ25
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ
1箱(500個)
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)