曜日別特売
M4×35 ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×35 ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603111
M4×35 ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603111

ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
42603111
品番
M4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
35
寸法L1(mm)
25
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
10.5
材質
鉄
種類
ジャックポイントモドトラス
寸法H(mm)
3
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
モドトラス
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42603111M4×3505760877MJ35M4×35 ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05760877ユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ1箱(400個)
¥2,998
税込¥3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする