曜日別特売
M5×70 ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×70 ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603215
M5×70 ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603215

ジャックポイント モドトラス(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
42603215
品番
M5×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
70
寸法L1(mm)
58
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法S(mm)
45
寸法D(Φmm)
12
材質
鉄
種類
ジャックポイントモドトラス
寸法H(mm)
3
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
モドトラス
寸法d(Φmm)
4.8
ねじの呼び
M5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42603215M5×7005760983MJB70M5×70 ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 05760983ユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする