M4×40 ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×40 ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603407
M4×40 ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ 42603407

ジャックポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
注文コード
42603407
品番
M4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)
40
寸法H(mm)
2.6
寸法L1(mm)
26
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
材質
種類
ジャックポイントリーマフレキ
寸法D(Φmm)
7.5
表面処理
3価ユニクロ
頭部形状
リーマフレキ
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42603407M4×4005761184BW40M4×40 ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ 05761184ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ1箱(300個)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42603486
2013-09-17
用途: Cチャンに逆からネジ止め

この長さのものは近くのホームセンターになく助かりました。
この商品に限らず、この手合のネジは長さ表示が有効長さではないので要注意ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする