※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(56個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M8
長さ(mm)
110
110
110
105
120
125
100
115
130
140
150
30
35
45
60
85
90
95
40
50
55
65
80
70
75
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
1.25
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
42708741
品番
M8×110
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
約11.5
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
約13.9
頭部形状
六角
寸法b(mm)
12
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
約1.2
寸法R(mm)
(最小)0.4
寸法da(mm)
(最大)9.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。