曜日別特売
M10×50 小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42708757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×50 小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42708757
M10×50 小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42708757

小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)50
50
45
100
105
110
115
120
130
140
150
30
35
60
85
90
95
40
55
65
80
125
70
75
ねじピッチ1.5
内容量1箱(100個)注文コード42708757品番M10×50
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
約13.5
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
約16.2
頭部形状
六角
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
約1.5
寸法R(mm)
(最小)0.4
寸法da(mm)
(最大)11.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする