※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(2個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(85個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(60個)
1箱(45個)
1箱(80個)
1箱(3個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(110個)
1箱(180個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M8
長さ(mm)
120
120
120
105
125
110
135
30
40
45
55
60
65
85
90
100
50
70
75
80
95
115
130
150
35
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
1.25
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42709012
品番
M10×120
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
約13.5
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
約16.2
寸法l(mm)
120
頭部形状
六角
寸法b(mm)
14
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
約1.5
寸法R(mm)
(最小)0.4
寸法da(mm)
(最大)11.2
ねじ山種類
メートル並目