※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42724577
品番
3/8×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
65
山数
16
種別
半ねじ
材質
ステンレス
寸法S(mm)
17
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42724577
3/8×65
42789713
3/8×65
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂
1パック(2本)
¥
619
税込
¥
681
内容量に違いがあります