※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
67
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42724656
品番
1/2×110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W1/2
長さ(mm)
110
山数
12
種別
半ねじ
材質
ステンレス
寸法S(mm)
21
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42724656
1/2×110
42789792
1/2×110
六角ボルト 半ねじ ウィットねじ(ステンレス)
大阪魂
1本
¥
739
税込
¥
813
注文コードが変更になりました