パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43157129
品番
HC-676
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1台5役(煮る・沸かす・あえる・揚げる・茹でる)。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム15%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
666
容量(L)
2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×165×175
深さ(mm)
本体:135
寸法(cm)
15