水出し コーヒーポット 1000ml コーヒードリップ 8杯用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43374495 品番MCPN-14R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手軽で美味しい水出し珈琲が作れます。
水出し珈琲手間なく作れ、そのまま保存できるポットです。
水でじっくり珈琲を抽出するので、珈琲豆本来の味と香りが楽しめます。
細かなメッシュの長いストレーナー付き。食器洗い乾燥機の使用可能。

材質(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム)ポリプロピレン、(メッシュ)ポリエステル レッド 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×94×294 特性熱湯OK、食洗機OK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43374486
2021-07-28
用途:
休憩時の飲料用

水出しなので、少し時間がかかりますが、一度に通常一日分が
作れる感じです。
つどつど用意するよりも、助かっている。
ボトルコーヒーを求めるより、手間もコストもかからないように思います。

対象商品:
43374486
2020-11-19
用途:
コーヒーを飲みたいときに使用します。
製造業

使い勝手がよくシンプルなので、とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする