Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード43574774 品番PR7725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アイドリングストップ車、短距離多走行車のために開発されたPS-HC高濃度、PS-PEA高配合な商品です。
インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進します。
また、コーティング効果による汚れの再付着防止効果があります。

質量(g)148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×50×50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 特性完全燃焼促進、強力洗浄、燃費改善、コーティング効果(再付着防止) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43574774
2024-03-20
用途:
給油時において、ガソリン給油口から投入する。
電気・ガス・熱供給・水道業

走行距離が2500km毎にこの燃料添加剤を投入しています。通算5回投入しています。このような添加剤は数多くありますが個人的に1番良い商品だと思います。効能書きにも5ポイント書かれているとおり、エンジン音も静粛性が保たれています。

対象商品:
43574774
2022-10-18
用途:
10年9500走行軽自動車に使用
その他業種

給油時連続2回使用で新車時静かさに戻り、燃費17.7キロメートルに向上
効果が凄いと思う。エンジン快調でとてもいい製品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする