M5×28 六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) 大阪魂 43615957

六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)28
28
30
35
45
25
50
55
60
65
70
3
4
5
6
7
10
12
14
15
16
20
22
40
8
18
13
32
75
90
95
100
80
85
105
120
125
130
140
145
150
110
115
135
ねじピッチ0.8
内容量1箱(200個)注文コード43615957品番M5×28
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
28
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.5
寸法r(mm)
0.2
寸法S(mm)
4
表面処理
ジオメット
寸法e(mm)
4.583
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
寸法da(mm)
5.7
寸法v(mm)
0.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする