※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
14
20
25
30
35
40
45
50
55
60
5
8
12
14
16
18
6
10
15
ねじピッチ
1
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43629731
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
鉄
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1
寸法a(mm)
2
寸法t(mm)
2.08
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.583
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法da(mm)
6.8
寸法w(mm)
0.74
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目