曜日別特売
M10×25 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43651316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×25 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43651316
M10×25 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43651316

六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)25
25
40
45
30
8
10
12
18
20
14
15
16
35
22
50
55
60
65
70
75
80
90
100
95
ねじピッチ1.5
内容量1箱(100個)注文コード43651316品番M10×25
販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
寸法t(mm)
3.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
6.86
寸法W(mm)
1.62
頭部形状
六角穴付き皿
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
6.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
22.4
寸法ds(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
425:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする