※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W5/16
W5/16
W3/8
長さ(mm)
25
16
20
25
45
50
65
75
35
38
55
60
70
90
山数
18
18
16
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43742614
品番
5/16×25
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
長さ(mm)
25
山数
18
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5