3/8×75 六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43742763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×75 六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43742763
3/8×75 六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43742763

六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びW3/8
長さ(mm)75
山数16
内容量1箱(100個)注文コード43742763品番3/8×75
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
ねじの呼び
W3/8
長さ(mm)
75
山数
16
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする