大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
80
80
80
10
50
60
70
45
55
75
12
14
15
16
20
22
25
28
30
32
35
85
90
95
100
110
125
130
18
120
140
150
40
65
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
2
全123種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43762363
品番
M10×80
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
80
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目