大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
110
110
110
120
10
12
14
15
16
20
22
25
28
30
32
35
50
60
70
80
85
90
95
100
125
130
18
45
55
75
140
150
40
65
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
2
全123種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
43762415
品番
M10×110
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
110
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法S(mm)
17
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目