曜日別特売
HSB2015-0150S HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル ユニオンツール 43844195

HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)35
刃長(mm)1.5
内容量1本注文コード43844195品番HSB2015-0150S
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応

用途
焼き入れ鋼用
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
4
仕様
2枚刃HARDMAXショートシャンクボールエンドミル
トラスコ品番
158-0650
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
2
質量(g)
8
表面処理
HARDMAX
コーナーR(mm)
0.75
ねじれ角(°)
30
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする