大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(200個)
1箱(170個)
1箱(350個)
ねじの呼び
W5/16
W1/2
W3/8
W5/16
長さ(mm)
20
40
50
20
30
山数
18
12
16
18
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43860354
品番
5/16×20
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
長さ(mm)
20
山数
18
種別
-
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット