大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目 P-1.5(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
1箱(60個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(150個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M24
M12
M24
長さ(mm)
70
100
110
130
140
150
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43861851
品番
M24×70
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
長さ(mm)
70
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目