大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト 細目(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
M12
注文コード
43867031
品番
M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
寸法S(mm)
19
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目