M30×65 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック) 大阪魂 43880767

鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM30
長さ(mm)65
65
160
190
180
200
170
100
105
110
120
50
115
130
60
70
75
80
85
90
95
210
220
230
240
140
150
250
280
290
300
ねじピッチ3.5
内容量1個注文コード43880767品番M30×65
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
65
ねじピッチ
3.5
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
46
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする