大阪魂
鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M6
M8
長さ(mm)
150
150
150
140
100
120
130
15
16
160
170
180
190
200
220
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
90
110
80
10
12
20
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
1
1.25
全155種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
43912592
品番
M14×150
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
150
ねじピッチ
2
材質
鉄
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
22
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目