曜日別特売
M14×50 鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱) 大阪魂 43912653

鋼強度区分12.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM14
長さ(mm)50
50
35
45
55
100
120
130
140
15
16
160
170
180
190
200
220
25
30
40
60
65
70
75
90
110
80
150
10
12
20
ねじピッチ2
内容量1箱(50個)注文コード43912653品番M14×50
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2
材質
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
22
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする