大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
65
65
65
40
45
50
60
70
75
85
90
35
100
110
55
80
130
150
95
120
140
25
30
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全121種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43929496
品番
M10×65
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
26
寸法S(mm)
17
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目