大阪魂
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(60個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M22
M10
M12
M14
M16
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
120
120
120
110
130
150
140
35
40
45
50
60
65
70
75
85
90
100
55
80
95
25
30
ねじピッチ
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全121種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
43930241
品番
M22×120
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
120
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
50
寸法S(mm)
32
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約37
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目