大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
長さ・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(110個)
長さ(mm)
25
注文コード
43935577
品番
M12×25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目