大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.0(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(50個)
長さ(mm)
55
20
45
50
55
60
65
70
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43935665
品番
M12×55
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
種別
全ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目