大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(55個)
1箱(50個)
1箱(45個)
長さ(mm)
50
100
110
120
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
43947802
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目