大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(45個)
長さ(mm)
120
100
110
120
45
50
60
65
70
75
80
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43948457
品番
M12×120
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
8
寸法S(mm)
30
表面処理
パーカー
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目