大阪魂
小形六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(56個)
1箱(2個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(75個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(35個)
1箱(55個)
1箱(45個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(110個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M8
M10
M12
M8
長さ(mm)
95
95
95
75
70
85
105
110
115
120
125
130
135
140
40
50
80
90
100
45
55
60
65
35
ねじピッチ
1.25
1.5
1.75
1.25
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43958293
品番
M8×95
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
95
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
約11.5
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13.9
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
約1.2
寸法R(mm)
(最小)0.4
寸法da(mm)
(最小)9.2
ねじ山種類
メートル並目