大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(35個)
1箱(70個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(65個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
60
100
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
90
60
120
130
150
85
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44059057
品番
M20×60
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
13
ねじ長さ(mm)
50
寸法S(mm)
30
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目