大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(35個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(120個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
75
100
45
50
55
60
65
70
75
80
90
40
110
120
130
140
85
30
35
150
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
44060791
品番
M20×75
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
13
ねじ長さ(mm)
50
寸法S(mm)
30
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目