※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 鍋・釜・やかん
エスコの 運搬台車・鍋用キャリー
ドラム缶トロリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086404
品番
EA520FD-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,500
販売価格(税別)
¥
65,000
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
30・55ガロンドラム缶用
質量(kg)
18
車輪径(Φmm)
直径260mm(エアー入りタイヤ)
全幅(mm)
640mm
全高
1300mm
積載均等耐荷重(kg)
250kg