※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 鍋・釜・やかん
エスコの 運搬台車・鍋用キャリー
ドラム缶ドーリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086474
品番
EA520W-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,040
販売価格(税別)
¥
46,400
バスケットに入れる
材質
スチール
仕様
15・55ガロンドラム缶用
質量(kg)
15.6
サイズ
直径610×914(H)mm
キャスター径(Φmm)
直径80mm
積載均等耐荷重(kg)
250kg