※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44102206 品番EA701X-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,600
販売価格(税別)
96,000
仕様4ポイントレーザー付 サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐30/600 分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH 精度(℃)±1(0/99.9℃) 機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数50:1 温度表示方式デジタル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする