曜日別特売
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497

BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497
BAT-1260(DW)* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105497

アウトドアテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
44105497
品番
BAT-1260(DW)*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

場所を選ばず楽しめる、アルミフォールディングテーブル。
2WAY仕様で立ったままやチェアに座ってご使用する際に最適な高さに調節できて、キャンプがもっと楽しくなります。
天板は耐滴加工だからさっと拭けて汚れにくい。微調整アジャスター付きで、細かい高さ調節も可能。

用途
キャンプ,アウトドア、バーベキューなどに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャーテーブル/キャンプテーブル/折りたたみテーブル/バーベキュー/BBQ/花見
材質
アルミニウム、合成樹脂化粧繊維板
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×70/37.6
耐荷重(kg)
40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44105497BAT-1260(DW)*62978985BAT-1260 BDWBAT-1260(DW)* アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 62978985アウトドアテーブル 折りたたみYAMAZEN(山善)1台
¥6,298
税込¥6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする