曜日別特売
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524

YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524
YAT-1260* アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 44105524

アウトドアテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
44105524
品番
YAT-1260*
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

必要なスペックが揃ったスタンダードテーブル。ファミリーに適した使いやすいサイズ。
テーブル高さは2段階に設定可能。サビに強く軽量なアルミフレーム採用。天板は丈夫な耐熱(150度)・耐滴加工。

用途
キャンプ,アウトドア、バーベキューなどに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャーテーブル/キャンプテーブル/折りたたみテーブル/バーベキュー/BBQ/花見
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)、脚部:アルミ・スチール
質量(kg)
5
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×37.5/70
収納時寸法(cm)
62×62.5×8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44105524YAT-1260*62978976YAT-1260 BWHYAT-1260* アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 62978976アウトドアテーブル 折りたたみYAMAZEN(山善)1台
¥6,298
税込¥6,928
天板色違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする