曜日別特売
7 オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし 大阪継手バルブ 44175785

オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバーなし

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)25A注文コード44175785品番7
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。

接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80呼び径(A)25A材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 海水をくみ上げるホースに取り付けて逆流防止
農・林・水産業

予備に買ったのでまだ使用していません。
これから使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする