ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
ズボンタイプと違って猛暑の季節では、背面が空いている分涼しくかつ締め付け感がなく作業は快適でした。サイズはやや大きめでしたが、ウエストの太い私にとってはジャストサイズ。着脱はクリップをつけた状態でも可能ですので素早くできます。
雨の日は向きませんが、天気の日にはみをまもるということでよいのでは!